Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung Euro - C7 90° oben/unten, schwarz, 2.0 m, 2 x 0.75 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK546.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK546.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
2,5 A / 250 V VDE geprüft Farbe schwarz Geeignet für Europa (nicht für Großbritannien, Irland, Malta, Zypern)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Euro-Stecker (CEE 7/16)
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
19.95 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Mit Schutzleiter:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel für Notebook-Netzteil, anschlussleitung 2m 2x1, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Netzleitung, Euro, Euro - C7, Netzkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.