Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19“ 1HE Steckdosenleiste 16 x USB mit Schalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik EK631USB.1 Verlängerungskabel 3 m Indoor Schwarz
EFB Elektronik EK631USB.1 Verlängerungskabel 3 m Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-S03105
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK631USB.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" 1HE Steckdosenleiste im Aluminiumprofil Ausgänge 16 x USB-A z.B. zum Laden mobiler Geräte in Tablet-Haltern und -Schränken Ladespannung 5 V, Ladestrom max. 2100 mA pro 2 Ports Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter Zuleitung 3 m H03VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker Farbe schwarz Zertifizierungen CE, RoHS
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):
0
Mit Ein-/Ausschalter:
true
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der Anschlüsse USB:
16
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
0.2 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
3 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige
NEMA-Code:
ohne
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
32
pro Stück
€ 5,90*
ab € 58,04*
€ 74,09*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 58,95*
€ 75,13*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,96*
€ 75,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,78*
€ 80,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,01*
€ 81,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.