Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckdose 1-fach für Hutschiene, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbausteckdose 1-fach für Hutschiene, grau
Einbausteckdose 1-fach für Hutschiene, grau
Artikel-Nr.:
     C1752-EK633.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK633.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Schutzkontakt-Steckdose zur Montage auf DIN-Tragschiene TS35 nach EN50022 / EN60715 ("Hutschiene"") z.B. für Netzwerkschränke, Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gemäß VDE 0603 Nennspannung/-strom 250 V / 16 A Leitungsquerschnitt max. 10 mm² starr/mehrdrähtig Schutzart IP20 Abmessungen entspr. DIN43880 (""Automatenmaße"") Kappenmaß 45 mm, Breite 2,5 TE (< 45 mm) Materialien: Klemmkörper Messing, Klemmschrauben Stahl verzinkt, Isoliergehäuse Kunststoff Farbe grau"
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
true
Schutzleiterkontakt rund:
false
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Mit Signallampe:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
true
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Sonderstromversorgung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
true
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
0 Hz | 50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
63 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.