Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Converter RJ45-STP/SC 2km, Fast Ethernet,MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EL023V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EL023V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
efb medienkonverter
medienkonverter
Einzelnutzung oder im Chassis (EL0CH1) Autonegotiation und Auto MDI/MDI-X Diagnose LEDs Externes Netzteil im Lieferumfang Metallgehäuse (L x B x H): 94 x 71 x 26 mm
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
false
Power over Ethernet:
false
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Managed:
false
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
94 mm
Breite:
70.5 mm
Tiefe:
26 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Media Converter, RJ45-SC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.