Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Converter Gigabit MM/SM 10/100/1000T - 1000BaseLX-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EL028V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EL028V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
efb medienkonverter
medienkonverter
Einzelnutzung oder im Chassis (EL0CH1) Autonegotiation und Auto MDI/MDI-X Diagnose LEDs Externes Netzteil im Lieferumfang Metallgehäuse (L x B x H): 94 x 71 x 26 mm
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
true
Power over Ethernet:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
2
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Managed:
false
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
165 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
40 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Media Converter, RJ45-SC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.