Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" EFB Server 47HE, 800x1200 mm, F=1-tlg R=2-tlg, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ESV-4782TS.P1P2OS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-4782TS.P1P2OS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
19“ Serverschrank nach DIN41494 Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Profilrahmengestell, komplett vormontiert, zerlegbar Innenseitig vorne und hinten 4 x 19“ Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, werkzeuglos stufenlos tiefenverstellbar Skalierung zur Tiefenverstellung an den Profiltragschienen Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19“ Profilen Front- und Rücktür Stahl perforiert, 1-teilig oder 2-teilig, Perforationsgrad > 80 %, Perforationsfläche bis 86 % 1-teilige Tür mit 5-Punkt-Schließung und Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN1303, Türanschlag rechts- und linksseitig möglich 2-teilige Tür mit 3-Punkt-Stangenschließung und Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Türöffnungswinkel bis 270° Lieferung ohne Seitenwände, Seiten- und Schottwände in zahlreichen Varianten verfügbar: Typ A – Seitenwand, horizontal geteilt, Türöffnungswinkel 270° Typ B – Seitenwand, horizontal geteilt, ermöglicht seitliche PDU-Montage in Schrankbreite 600 mm Typ C – Schottwand einteilig, für Schränke mit Nivellierfüßen Typ D – Schottwand einteilig, für Schränke ohne Nivellierfüße Typ E – Schottwand einteilig, zur Montage im Schrankrahmen (beidseitige Verschraubung optional) Schränke seitlich anreihbar mittels Anreihverbinder-Set Art.-Nr. ESV-ANR01 Schottwände auch angereiht nachrüstbar Dach werkzeuglos montierbar, mit vorgestanzten Entlüftungsöffnungen zum Einsatz von bis zu 2 Lüftereinheiten 2-fach oder 4-fach Dach mit seitlichen Kabeleinführungen über volle Schranktiefe nach Entfernen der vorgestanzten seitlichen Abdeckungen Lieferung ohne Boden (Bodensets optional verfügbar) Traglast 1500 kg, optional höher möglich Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Schutzart IP20 (außer Bodenbereich) Lieferumfang: 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
1200 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Material Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
sonstige
Mit rückseitiger Tür:
true
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
Dreipunkt
Mit Sichttür:
true
Mit Seitenwänden:
false
Mit Sockel:
false
Mit vertikaler Kabelführung:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral9005, 19 zoll schrank, 19 Zoll, EFB Serverschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.998,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.188,99*
€ 2.604,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.164,99*
€ 2.576,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.082,29*
€ 2.477,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,99*
€ 2.420,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.998,41*
€ 2.378,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.