Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbleche für ESV 800x1000, verstellbar, RAL9005,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-ESV-BOV80.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-BOV80.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
bodenblech
Set aus Bodenelementen zur Installation in einem Schrank EFB-Server Ein Element mit Ausbruch zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), individuell positionierbar Schrankbreite 800 mm: Abschluss rechts/links mittels 2 x Blechstreifen und Bürstenleiste Schrankbreite 600 mm: Abschluss rechts/links mittels 2 x Blechstreifen Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, 1 x Bürstenleiste für Kabeleinführungsöffnung, 2 x seitliche Bürstenleiste (nur bei Breite 800 mm)
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
false
Geeignet für Bodenbeplankung:
true
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Mit Kabeleinführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bodenbleche, ESV, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.