Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsstrebe horizontal für ESV T=1000 mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ESV-MFH10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-MFH10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EFB Serverschrank
19 Zoll
Zubehör
Strebe
Multifunktionsstrebe zur horizontalen Montage zwischen den Schrankholmen Zur universellen Zubehörbefestigung, Kabelabfangung etc. Positionierung in beliebiger Höhe möglich Material Stahl Lieferung: 1 x Strebe inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
112.2 mm
Tiefe:
973 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.