Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelprofil für ESV 47HE, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ESV-MPR47
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-MPR47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EFB Serverschrank
19 Zoll
Zubehör
Strebe
Vertikales Mittelprofil zur zusätzlichen Abfangung schwerer Geräte Werkzeuglose Montage an der oberen und unteren Profiltragschiene Material Stahl, verzinkt Lieferumfang: 1 x Mittelprofil, Montagematerial (werkzeuglos)
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Länge:
2089.2 mm
Stufenlose Befestigung:
true
Montageart:
Schnappbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
12 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.