Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU-Halter für ESV, Set 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ESV-PDU01
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-PDU01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Zur vertikalen Montage von Steckdosenleisten (PDU) seitlich am Schrankrahmen Hinweis: mit Seitenwänden Typ B ist die seitliche Montage von PDUs auch bei Schrankbreite 600 mm möglich Material Stahlblech, verzinkt Lieferumfang. 2 x PDU-Halter (oben/unten) inkl. Montagematerial (werkzeuglos)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste, EFB Serverschrank, 19 Zoll, Zubehör, PDU Halter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.