Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenabdeckung/Luftschottung für ESV 47HE B=800, Set 2 Stück, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ESV-SA3478.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-SA3478.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EFB Serverschrank
19 Zoll
Zubehör
Abdeckung
Zur Abdeckung des Bereiches seitlich der 19" Ebene in Schränken EFB-Server in Breite 800 mm Dient zur Führung des Luftstromes und verhindert die Vermischung von Warm- und Kaltluft Abdichtung zur Seitenwand mittels Bürstenleiste Mit Ausbrüchen 3 x 19" 1HE je Seite zur Kabeldurchführung oder Zubehörmontage Montageöffnungen für Kabelführungsbügel Werkzeuglose Montage links- und rechtsseitig an den 19" Profilen Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL 9005, tiefschwarz Lieferumfang: 2 x Panel inkl. Montagematerial (werkzeuglos), Bürstenleisten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
146 mm
Höhe:
2138 mm
Einbauort:
Gerüst
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Werkstoff:
Metall
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,99*
€ 478,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,28*
€ 472,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,07*
€ 446,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,01*
€ 405,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.