Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür für ESV 42HE, G=1200, T=1000, manuell, Schr. mit Füßen, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ESV-STR420FM.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-STR420FM.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EFB Serverschrank
19 Zoll
Zubehör
Schiebetür
Schiebetür für Kalt-/Warmgangeinhausung auf Basis der Schrankserie 'EFB-Server' Glasschiebetür mit Handgriffen, ohne Schloß (Schloß bei Bedarf optional) Wahlweise manuelle Betätigung, selbstschließende oder automatische Ausführung (optional) Varianten zum Einsatz mit/ohne Nivellierfüßen bzw. Sockel verfügbar Materialien Stahl, Aluminium, zertifiziertes Sicherheitsglas Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung als Komplett-Set inkl. 2 x Türelement, oberer Blende, 2 Seitenwänden und Montagematerial Wir beraten & liefern individuelle Lösungen für Ihr Projekt - bitte sprechen Sie uns an.
Weitere Informationen:
Rastermaß:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Kabeleinführung:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Mit Schloss:
false
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
false
Für innere Unterteilung Form 2b:
false
Für innere Unterteilung Form 3a:
false
Für innere Unterteilung Form 3b:
false
Für innere Unterteilung Form 4a:
false
Für innere Unterteilung Form 4b:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.560,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.764,94*
€ 4.480,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.728,71*
€ 4.437,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.622,28*
€ 4.310,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.569,93*
€ 4.248,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.560,73*
€ 4.237,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.