Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand für ESV 42HE, Typ D, Tiefe 1000 mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ESV-W420D.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-W420D.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EFB Serverschrank
19 Zoll
Zubehör
Seitenwand
Seitenwand bzw. Schottwand für Serverschränke EFB-Server, in verschiedenen Varianten verfügbar: Seitenwand Typ A: - horizontal geteilt - Ermöglicht Türöffnungswinkel von 270° - Schrankbreite erhöht sich um 3 mm je Seite - nicht geeignet zum Einsatz mit Anreihverbindern Seitenwand Typ B: - horizontal geteilt - ermöglicht auch bei Schrankbreite 600 mm die Montage von Steckdosenleisten (PDU) zwischen 19" Profilschiene und Seitenwand - Schrankbreite erhöht sich um 11 mm je Seite - nicht geeignet zum Einsatz mit Anreihverbindern Schottwand Typ C/D: - einteilige Schottwand zur Montage zwischen angereihten Schränken - geeignet zum Einsatz mit Anreihverbindern ESV-ANR01 - mit 4 vorgestanzten Kabeldurchführungen 150 x 45 mm sowie 4 Ausbrüchen für Anreihverbinder - Kantungen vorn und unten zur erleichterten Installation - Erforderlicher Schrankabstand nur 2 mm Schottwand Typ C: zum Einsatz an Schränken mit Nivellierfüßen Schottwand Typ D: zum Einsatz an Schränken ohne Nivellierfüße Schottwand Typ E: - zur Montage innerhalb des Schrankrahmens - geeignet zum EInsatz mit Anreihverbinder ESV-ANR02 Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang: 1 x Seiten-/Schottwand inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
true
Geeignet als Rückwand:
false
Rastermaß:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
1970 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Mit Schloss:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,13*
€ 327,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.