Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 45x45mm gewinkelt mit 2x Aufnahmen schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ET-25028
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularjackabdeckung
Datendose
Netzwerkdose
Abdeckrahmen
Zentralplatte 45x45mm gewinkelt für 2 x Keystones Für die Länder Polen, Frankreich, Türkei und den Mittelmeerraum geeignet
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
true
Mit Klappdeckel:
true
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Mit Zugentlastung:
false
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
false
Lüsterklemme:
false
Mit Beleuchtung:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.