Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte RAL9010 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ET-25081
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Kinderschutz Steckdosen
Abdeckplatte 80x80mm Kunststoffart: ABS RAL9010 geeignet für Aufputzrahmen ET-25084V3
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Buchsen geschirmt:
false
Gehäuse geschirmt:
false
Lüsterklemme:
false
Mit Beleuchtung:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
5.3 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.