Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenset 2-Port, für Slimline Keystone, Modul, designfähig UAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ET-25090
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rahmenset
Keystone
Slimline
Zinkdruckguss Aufnahmerahmen Zur Aufnahme von 2 Keystone Slimline Modulen, z.B. E-20095, E-200100 40° Schrägauslass RAL 9010 Designfähig, kompatibel zu den UAE Zentralplatten der Schalterprogrammhersteller Integrierte Staubschutzklappen und integriertem Beschriftungsfeld 11x36mm Integrierte Erdungsfahne für 6,3mm Flachsteckhülse Lieferumfang: Tragring, Außenring, Zentralscheibe
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
true
Mit Klappdeckel:
true
Auslassrichtung:
unten
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Mit Zugentlastung:
false
Buchsen geschirmt:
false
Gehäuse geschirmt:
false
Lüsterklemme:
false
Mit Beleuchtung:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.