Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE Tragring für 2x Keystone Module, Slimline, designfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ET-25090K
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25090K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rahmenset
Keystone
Slimline
Zinkdruckguss Aufnahmerahmen Zur Aufnahme von 2 Keystone Slimline Modulen, z.B. E-20095, E-200100 40° Schrägauslass Designfähig, kompatibel zu den UAE Zentralplatten der Schalterprogrammhersteller Integrierte Erdungsfahne für 6,3mm Flachsteckhülse Außenring und Zentralplatte nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Auslassrichtung:
unten
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Mit Zugentlastung:
false
Buchsen geschirmt:
false
Gehäuse geschirmt:
false
Lüsterklemme:
false
Mit Beleuchtung:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.