Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 Port Fast Ethernet PoE-Plus Switch (480W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-FEP-1612
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FEP-1612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 16 port
16-Port Fast Ethernet PoE+ Switch PoE: IEEE-802.3af / at PoE konform PoE+ bis zu 30W pro Port mit Auto PoE Erkennung Features: Autonegotiation und Auto MDI/MDIX und vieles mehr 19" Metallgehäuse mit Lüfter (L x B x H): 480 x 200 x 44 mm
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Max. PoE-Leistung:
480 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
false
Layer 3:
false
Managebar:
false
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
185 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port, Switch, Fast Ethernet, 16 Port
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,38*
€ 527,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,22*
€ 527,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,57*
€ 511,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,05*
€ 505,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,12*
€ 471,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.