Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSFP28 100Gigabit Ethernet SWDM4 Transceiver Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-FTLC9152RGPL
Hersteller:
     Finisar
Herst.-Nr.:
     FTLC9152RGPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Finisar’s FTLC9152RGPL 100G QSFP28 Transceiver Modul ist für eine 100G Ethernet duplex Multimode Verbindung geeignet Dieser SFP Transceiver verfügt über einen erweiterten Arbeitstemperatur-Bereich von 0°C bis 70°C. Bis zu 100Gbit/s Datenverbindungen Hot-pluggable SFP Eingebaute digitale Diagnostic Wellenlänge: 850nm LC Duplex Anschluss Bis zu 150m auf 50/125µm Multimode OM5 Faser Geringe Leistungsaufnahme RoHS konform
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
true
10 Gigabit Ethernet:
true
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
1
40 Gigabit Ethernet:
true
Wellenlänge:
850 nm
Bauform:
MINI GBIC
Höhe:
10.7 mm
Breite:
14.2 mm
Tiefe:
11.9 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, finisar gbic-modul, gbic modul, Mini GBIC, GBIC, SFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,78*
€ 1.069,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,75*
€ 1.065,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,96*
€ 1.022,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,10*
€ 1.003,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,44*
€ 985,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.