Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniGBIC MM 100FX 2km SFP,1310nm 155Mbps -40..85°C, LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-FTLF1217P2BTL
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTLF1217P2BTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Der Finisar FTLF1217P2BTL 100BASE- SX Ethernet-Transceiver ist ein Duplex- SFP-Transceiver für optische Kommunikation, für Entfernungen bis zu 2 km und einer maximalen Bandbreite von .155Gbps . Der FTLF1217P2BTL Transceiver arbeitet mit einer Wellenlänge von 1310 nm . FE 1310nm LED- SFP- Transceiver . Finisars FTLF1217P2xTL Small Form Factor Pluggable (SFP) Transceiver ist kompatibel mit dem Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA ).
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
false
Power over Ethernet:
false
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Managed:
false
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
8.46 mm
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
56.64 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.