Bis zu 25,78 Gbit/s Datenverbindungen Hot-pluggable SFP+ DDM Funktion, Digital Diagnostics Monitoring Eingebaute digitale Diagnostic 850nm Oxide VCSEL Laser Sender Duplex LC Anschluss RoHS konform Bis zu 100m auf 50/125µm Faser (OM4) Bis zu 70m auf 50/125µm Faser (OM3) Bis zu 20m auf 50/125µm Faser (OM2) Metall Gehäuse für geringe elektromagnetische Strahlung 3,3V Versorgungsspannung max. Leistungsaufnahme 1,2W Temperaturbereich 0°C bis +70°C Applikationen 25,78Gbit/s 100GE SR4
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ethernet: | true |
Fast Ethernet: | false |
Gigabit Ethernet: | false |
Power over Ethernet: | false |
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der GBIC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der GBIC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX): | 0 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC |
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Managed: | false |
Bauform: | Modul |
Höhe: | 11.9 mm |
Breite: | 13.9 mm |
Tiefe: | 56.5 mm |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |