Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH IP65 Anschlussbox für 4Fasern, 4Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-FTTH-BOX-OUT-3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTTH-BOX-OUT-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Anwendung: Optische Telekommunikationsnetzte LAN CATV Netzwerke FTTH Netze PON, G-PON Lieferung unbestückt (Crimpspleißhalter (12 Spleiße), Schrumpfspleißhalter (max. 8 Spleiße doppelt belegt), 4x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage enthalten)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
4
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Faserart:
sonstige
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
sonstige
Steckverbindertyp innen:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
136 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
40 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anschlussbox, IP65, FTTH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.