Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drop Kabel SC-SC/APC einseitig konfektioniert,SM G657A2, 2 Fasrig, weiß,Dca, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-FTTH-DROP-SC-20
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTTH-DROP-SC-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
Einseitig Vorkonfektioniertes Glasfaser Dropkabel mit einem SC/PC Stecker und einem SC/APC Stecker. Passend konfektioniert, um es in CPE’s einzusetzen durch eine unterschiedliche Peitschenlänge der beiden Fasern.
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
APC-Version Anschluss 1:
false
APC-Version Anschluss 2:
true
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: FTTH, Anschlusskabel, SC, SC/APC, Open End
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.