Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserpigtail SC 9/125µ G657A2,gelb, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-FTTH-PIGTAIL-SC1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTTH-PIGTAIL-SC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc
lwl pigtail
Der SC Faserpigtail hat ein Primärcoating (900µ) in der Farbe der jeweiligen Kategorie (siehe Tabelle). Die Farbe des Primär- und Sekundärcoating ist identisch. Eine numerische Steckerkodierung 1 .. 12 vereinfacht die Zuordnung der Ports. Die Pigtails sind einzeln bestellbar. Da standardmäßig in Losgrößen zu je 12 bestellt wird, befinden sich in einem Polybeutel 12 Pigtails. Die separat verpackten Stecker ermöglichen eine schnelle und komfortable Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jede VPE beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
false
Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pigtail, SC, OS2, FTTH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.