Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Faserpigtail SC/APC 9/125µ G657A2,12-farbiger Satz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-FTTH-PIGTAIL-SCA12
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTTH-PIGTAIL-SCA12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc
lwl pigtail
Der Satz SC Faserpigtails besteht aus 12 Pigtails. Die12 Faserpigtails sind gemäß Farbcode DIN VDE 0888 in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink eingefärbt. Die Farbe vom 900? Mantel ist auf den 250? Mantel durchgefärbt. Alle 12 Pigtails sind in einem Polybeutel verpackt. Die separat verpackten Stecker ermöglichen eine schnelle und problemlose Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jede Verpackungseinheit beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
true
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pigtail, SC, OS2, FTTH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.