Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLC Splitter 1 open End auf 32 SC/APC, 9/125µ G657,1m, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-FTTH-PLC32-SCA
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTTH-PLC32-SCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FTTH
Splitter
SC
PLC
Singlemode G657A1 Faser 900?m Faser Eingangsseite ohne Stecker Ausgangsseite mit SC/APC Stecker Hauptanwendung auf Faser-Spleißverschluss, optischer Verteilerkasten
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Anwendung:
CAT V
Anschlussart vorne:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder vorne:
1
Anschlussart hinten:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder hinten:
32
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Farbe:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.