Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Hirose Stecker TM11 beige 100 Stk, 3 Elemente, Cat. 5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-H7540.1-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     H7540.1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Bis 100 MHz (Cat.5e) für Litzen Geschirmte Ausführung Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm Kabeldurchmesser max. 5.8 mm Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
true
Kategorie:
5E
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
AWG-Bereich:
24 | 27
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, RJ Stecker, TM11, Cat.5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.