Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Hirose TM11 gelb 50 Stück verpackt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-H7540.5-50
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     H7540.5-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Bis 100 MHz (Cat.5e) für Litzen Geschirmte Ausführung Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm Kabeldurchmesser max. 5.8 mm Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
true
Kategorie:
5E
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
AWG-Bereich:
24 | 27
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, RJ Stecker, TM11, Cat.5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,84*
€ 54,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,93*
€ 53,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,53*
€ 50,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,35*
€ 46,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.