Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter DVI-A Stecker auf VGA Buchse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IADAP-DVI-8600T
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-DVI-8600T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Mit dem IADAP DVI-8600T-Adapter kann ein externer Monitor, ein Projektor oder ein LCD-Bildschirm mit VGA-Anschluss an ein System mit DVI-Anschluss angeschlossen werden. Es ist jedoch ratsam zu überprüfen, ob der DVI-Anschluss die analoge Konvertierung unterstützt. DVI-Geräte unterstützen im Gegensatz zu DVI-D-Geräten sowohl digitale als auch analoge Signale. Eigenschaften • DVI-A zu VGA-Videoadapter • Geeignet für die Übertragung von analogen Videosignalen • DVI-A (12 + 5) Stecker / VGA HD 15-polige Buchse • Plug and Play • Goldkontakte • Schwarze Farbe Packungsinhalt • IADAP DVI-8600T-Adapter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter vga, Adapter, DVI, VGA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.