Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Adapter Stecker/Buchse 270°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IADAP-HDMI-270
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-HDMI-270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
HDMI Adapter Stecker / Buchse 270° gewinkeltIdeal zum Verwenden an HDMI Schnittstellen an schwer zugänglichen Umgebungen, wie zum Beispiel an einen LCD/TV der an einer Wand montiert ist EigenschaftenVergoldete KontakteFarbe: Schwarz Verpackungsinhalt1x HDMI Adapter Stecker / Buchse 270° gewinkelt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0.04 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Stecker-Buchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.