| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-HDMI-644 Herst.-Nr.: IADAP-HDMI-644 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HDMI Buchse 19-polig auf DVI-D Buchse 24 + 1 Dual Link Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten Bietet bis zu 5 Gbps Bandbreite PVC-Beschichtung Adaptiert den bestehenden Kabelanschluss, um den Anschluss an neue Quellen und Bildschirme zu ermöglichen, ohne die vorhandenen Kabel ganz ersetzen zu müssen Kontakte Vergoldete Kontakte PVC-umspritzt Geschirmt Spezifikationen Innenleiter: AWG 28 7-adrig (5 cm) Geschirmt Strombelastbarkeit: 5 A Spannung: 300 V DC Isolationswiderstand: 5 MOhmWiderstand der Leiter: 2 Ohm Temperaturbeständige Kunststoffbeschichtung Abmessungen 40,2 x 64,0 x 15,2 mm (B x T x H) Zertifizierungen UL 10079002UK Verpackungsinhalt 1x Adapter HDMI Buchse auf DVI-D Buchse Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0.04 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |