| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-HDMI-L Herst.-Nr.: IADAP-HDMI-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ermöglicht das Anschließen eines HDMI-Kabels an ein anderes Kabel oder an einen Bildschirm AnschlüsseHDMI Stecker / Buchse abgewinkelt 90 °Ideal zum Anschließen von Geräten in schwer zugänglichen Stellen wie LED / LCD WandKunststoffrahmenVergoldete Kontakte Verpackungsinhalt1x HDMI Adapter Stecker/Buchse 90° Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter, Techly, HDMI |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |