Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Adaper F auf HDMI Mini C Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IADAP-HDMI-MC
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-HDMI-MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Adapter HDMI
Ermöglicht das Anschließen eines HDMI-Kabels an ein anderes Kabel oder an einen Bildschirm Adapter HDMI-Buchse auf Mini-HDMI-Stecker CAnschluss an Geräte mit HDMI-Mini-Anschluss (Kameras, Videokameras usw.) an ein Standard-HDMI-KabelVergoldete Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
0.04 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, adapter hdmi mini hdmi, adapter hdmi, HDMI, Mini C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.