Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Adapter F auf HDMI Micro D Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IADAP-HDMI-MD
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-HDMI-MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Adapter HDMI
Ermöglicht das Anschließen eines HDMI-Kabels an ein anderes Kabel oder an einen Bildschirm Adapter HDMI-Buchse auf Micro HDMI D-SteckerErmöglicht es, Geräte mit Mini-HDMI-Anschluss (Kameras, Videokameras usw.) an ein Standard-HDMI-Kabel anzuschließenVergoldete Steckverbinder Verpackungsinhalt1x Adapter HDMI Buchse auf HDMI Micro D Stecker
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
0.04 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapter hdmi, HDMI, Micro D
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.