Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-MDP-HDMIF8K Herst.-Nr.: IADAP-MDP-HDMIF8K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IADAP MDP-HDMIF8K ist ein aktiver Mini DisplayPort1.4-zu-HDMI-Adapter, mit dem Sie Signale vom Host-PC an einen HDMI-Monitor übertragen können. Mit diesem Adapter können Sie HDMI-Video mit maximal 8k / 30Hz übertragen. Schließen Sie eine Mini-DisplayPort (Thunderbolt) 1.4-Quelle an ein HDMI-Monitorkabel an Stellt einem HDMI-Monitor ein einzelnes, qualitativ hochwertiges Signal zur Verfügung – ideal für MAC-Computer Ausgezeichnete Auflösung, bis zu 8K @ 30Hz Vollständig abgeschirmt, um elektromagnetische Störungen (EMI) und andere Störquellen zu reduzieren Steckerabdeckungen aus druckgegossenem PVC Spezifikation Mini DisplayPort-Eingang unterstützt: DSC1.1 / 1.2a oder unkomprimiertes Video DSC 1.1 / 1.2a-Decoder 8/10/12-Bit-Farbtiefe Pixelformat RGB / YCbCr4: 4: 4 / YCbCr4: 2: 2 / YCbCr4: 2: 0 HDMI-Ausgang unterstützt: HDMI max. 8K / 30Hz; maximal 4K / 120Hz dynamisches HDR10 + HDCP1.4- und HDCP2.3-Spezifikationen HPD DSC 1.1 / 1.2a-Decoder 8/10/12-Bit-Farbtiefenausgabe Pixelformat RGB / YCbCr4: 4: 4 / YCbCr4: 2: 2 / YCbCr4: 2: 0 1- bis 32-Kanal-LPCM-192-kHz-Audioausgabe HBR-Audio bis zu 1536 kHz HINWEIS: Ausgabeauflösung, Bildwiederholfrequenz und Videopixelformat hängen von der Leistung des Computers und des Monitors ab Verbindungen 20-poliger Mini-DisplayPort-Stecker (Thunderbolt) 1.4 19-polige HDMI-Buchse Steckerabdeckungen aus druckgegossenem PVC Abgeschirmt Technische Spezifikationen 3,3-3,6 V Betriebsspannung Arbeitsstrom 150mA-300mA Standby-Stromverbrauch ?1W Zertifizierungen CE RoHS Packungsinhalt IADAP MDP-HDMIF8K-Adapter Benutzerhandbuch Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Mini DisplayPort (MiniDP) | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0.15 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 642 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 31,43* | € 33,18* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,68* | € 36,46* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 41,97* | € 44,03* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 71,01* | € 73,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|