Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB-C M auf HDMI F 4Kx2K 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly IADAP USBC-HDMI4K USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-HDMI4K USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-HDMI4K USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-HDMI4K USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     642-IADAP-USBC-HDMI4K
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-USBC-HDMI4K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
IADAP USBC-HDMI4K ist ein USB-C™-zu-HDMI-Adapter, mit dem Sie Signale von Ihrem Host-PC an einen HDMI-Monitor übertragen können. Dieser Adapter ermöglicht die Ausgabe von HDMI-Video mit einer maximalen Auflösung von 4k/30Hz. Es funktioniert auf allen USB-C™- und Thunderbolt™ 3-Hosts, die den DP-Alt-Modus unterstützen. Bei der Arbeit an einem Thunderbolt™ 3-Host überträgt dieses Produkt DP-Signale. Merkmale Eingangsanschluss: USB-C™-Stecker USB-C™ unterstützt den DP1.2-Alt-Modus Ausgangsanschluss: HDMI Unterstützt: HDMI max. 4K/30Hz 6/8/10/12-Bit-Farbtiefenausgabe Ausgabepixelformat RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 HDCP 2.2 und HDCP 1.4 Technische Spezifikationen Eingangsanschluss: USB-C™-Stecker Ausgangsanschluss: HDMI-Buchse HDMI-Auflösung: 4Kx2K@30Hz Betriebstemperatur: 0 °C ~ 45 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) Lagertemperatur: -10 °C ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) Stromquelle: Busstrom Abmessungen: 40 x 23,1 x 9,6 mm Zertifizierungen: FCC, CE Packungsinhalt USB-C™-zu-HDMI-Adapter 4Kx2K@30Hz
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,36*
€ 14,23*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,08*
€ 19,99*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 22,21*
€ 27,11*
6 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,60*
€ 41,77*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.