Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB-C M auf HDMI F 4K 60Hz mit HDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IADAP USBC-HDMIHDR USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-HDMIHDR USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-HDMIHDR USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-HDMIHDR USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1752-IADAP-USBC-HDMIHDR
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-USBC-HDMIHDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
IADAP USBC-HDMIHDR ist ein USB-C™ zu HDMI mit HDR-Adapter, mit dem Sie Signale von Ihrem Host-PC an einen HDMI-Monitor übertragen können. Dieser Adapter ermöglicht die Ausgabe von HDMI-Video mit max. 4k/60Hz. Es funktioniert auf allen USB-C™- und Thunderbolt™ 3-Hosts, die den DP-Alt-Modus unterstützen. Bei der Arbeit an einem Thunderbolt™ 3-Host überträgt dieses Produkt DP-Signale. Merkmale Eingangsanschluss: USB-C™-Stecker USB-C™ unterstützt den DP1.2-Alt-Modus Ausgangsanschluss: HDMI Unterstützt: HDMI max. 4K/60Hz, 4:4:4, 8bit mit 18Gbps Bandbreite 6/8/10/12-Bit-Farbtiefenausgabe Ausgabepixelformat RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 HDCP 2.2 und HDCP1.4 HDR Technische Spezifikationen Eingangsanschluss: USB-C™-Stecker Ausgangsanschluss: HDMI-Buchse Auflösung: bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz Betriebstemperatur: 0 °C ~ 45 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) Lagertemperatur: -10 °C ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) Stromquelle: Busstrom Abmessungen: 40 x 23,1 x 9,6 mm Zertifizierungen: FCC, CE Packungsinhalt USB-C™-zu-HDMI-Adapter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, techly hdmi adapter, usb-c hdmi adapter, hdmi adapter hdmi, Adapter, HDMI, USB-C, 4K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.