Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB-C M auf DisplayPort F 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     642-IADAP-USBC-MDP4K60
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-USBC-MDP4K60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter
IADAP USBC-MDP4K60 ist ein USB-C™-zu-Mini-DisplayPort-Adapter. Verbinden Sie die USB-C™-Quelle oder ThunderboltTM 3-Quelle mit dem Mini DisplayPort-Display mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz. Es unterstützt den Betrieb auf jedem Typ-C-Host, der den DP1.2-Alt-Modus unterstützt. Bei der Arbeit am Thunderbolt TM 3-Host überträgt dieses Produkt das DP-Signal. Der USB-Typ-C-zu-Mini-DP-Adapter verbindet USB-C™-fähige Smartphones und Laptops mit 4K-UHD-Fernsehern, Projektoren, A/V-Empfängern usw. Streamen Sie hochauflösendes Video und Audio von Ihrem Computer auf einen HDTV für Video-Streaming oder Spiele. Kompakt und leicht, mit einem rutschfesten Design, das sich einfach anschließen und trennen lässt, passt es perfekt in die USB-C ™ -Anschlüsse von Geräten, um einen besseren Schutz für die Signalübertragung zu gewährleisten. Merkmale Unterstützt USB-C™-Eingang und Mini DisplayPort-Ausgang Unterstützt DisplayPort 1.2 Alt-Modus USB-Bus-Stromversorgung (kein externes Netzteil) Technische Spezifikationen USB-C™-Eingang MDP-Ausgangsadapter Unterstützung für Datenraten pro Lane von 5,4 Gbit/s (HBR2), 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s (RBR) Unterstützt den Inhaltsschutz von HDCP1.4 und HDCP 2.2 Unterstützt eine Mini DisplayPort-Auflösung von bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz Maße Breite: 1,6 cm Tiefe: 4,0 cm Höhe: 0,9 cm Packungsinhalt USB-C™ Mini DisplayPort IADAP USBC-MDP4K60-Adapter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
Mini DisplayPort (MiniDP)
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,87*
€ 11,17*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,91*
€ 17,38*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,71*
€ 24,27*
6 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,16*
€ 36,73*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.