Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Deckenhalterung für Beamer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PM-100BK
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PM-100BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
• Universelle Deckenhalterung für Projektoren bis 10 kg • Vollbeweglich durch vier Halterungsarme • Versteckte Kabelführung in mittlerer Befestigungsstange • Besonders für den Einsatz in Klassenzimmern, Konferenzräumen, Hotels, Bars, Restaurants etc. geeignet Eigenschaften • Kompatibel mit den meisten Projektoren am Markt • Maximal tragbares Gewicht: 10 kg Spezifikationen • 4 verstellbare Arme • Material: Aluminium • Horizontale Ausrichtung: 180° • Vertikale Neigung: 180° • Drehbarkeit: 360° • Kabelmanagementsystem • Lack: Pulverbeschichtung • Farbe: Schwarz Abmessungen • Breite der Grundfläche: 130 mm • Tiefe der Grundfläche: 130 mm • Höhe: 218 mm • Breite der Beamerbefestigung: 307 mm Inhalt der Packung • Deckenhalterung für Projektoren • Befestigungszubehör • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
180 °
Tragfähigkeit:
10 kg
Breite:
130 mm
Höhe:
218 mm
Tiefe:
130 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Deckenhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.