Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Deckenhalterung für Beamer, ausziehbar, 60-102 cm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PM-102XL
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PM-102XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
• Universelle Deckenhalterung für Projektoren, Einfach und schnell zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen Eigenschaften • Verlängerung der Deckenhalterung von 600 bis 1020 mm • Maximal tragbares Gewicht: 15 kg • Einfache Montage durch universelle Verbindungselemente Spezifikationen • Neigung: 30° • Horizontale Ausrichtung: 360° • Ausziehbarer Arm von 600 bis 1020 mm • Farbe: Silber Inhalt der Packung • Deckenhalterung für Projektoren • Befestigungszubehör • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
30 °
Tragfähigkeit:
15 kg
Höhe:
1020 mm
Farbe:
Silber
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Deckenhalterung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.