Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalterung für Beamer, ausziehbar, 38-58cm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PM-18S
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PM-18S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
techly projektor deckenhalterung
beamer deckenhalterung
• Ausziehbare Deckenhalterung für einen Projektor • Einfach und schnell zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen • Perfekter Einsatz in Klassenzimmern, Konferenzräumen, Hotels, Bars, Restaurants etc. • Montage sowohl an flachen wie auch schrägen Decken möglich • Vollbeweglich, mit 4 verstellbaren Armen • Einfache und schnelle Montage durch universelle Verbindungselemente sowie vereinfachter Abbau zur Wartung • Kompatibel mit fast allen Projektoren am Markt Eigenschaften • Verlängerung der Deckenhalterung von 500 bis 770 mm • Maximal tragbares Gewicht: 13,5 kg • Material: Stahl und Aluminium Spezifikationen • Horizontale/vertikale Neigung: +/- 15° • Horizontale Ausrichtung: 360° • Ausziehbarer Arm von 500 bis 770 mm Abmessungen • Fußbreite: 130 mm • Fußtiefe: 110 mm • Höhe: 380-580 mm • Mindestdurchmesser Halterung: 54 mm • Höchstdurchmesser Halterung: 320 mm • Internes Kabelmanagement • Lack: Pulverbeschichtung • Farbe: Silber Inhalt der Packung • Deckenhalterung für Projektor • Befestigungszubehör • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Schwenkbereich:
-180 ° | 180 °
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragfähigkeit:
13.5 kg
Breite:
130 mm
Höhe:
580 mm
Tiefe:
110 mm
Farbe:
Silber
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Deckenhalterung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.