Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Beamer, ausziehbar, 926-1528mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PM 21 Projektorhalterung Wand Schwarz
Techly ICA-PM 21 Projektorhalterung Wand Schwarz
Techly ICA-PM 21 Projektorhalterung Wand Schwarz
Techly ICA-PM 21 Projektorhalterung Wand Schwarz
Techly ICA-PM 21 Projektorhalterung Wand Schwarz
Techly ICA-PM 21 Projektorhalterung Wand Schwarz
Techly ICA-PM 21 Projektorhalterung Wand Schwarz
Techly ICA-PM 21 Projektorhalterung Wand Schwarz
Techly ICA-PM 21 Projektorhalterung Wand Schwarz
Techly ICA-PM 21 Projektorhalterung Wand Schwarz
Techly ICA-PM 21 Projektorhalterung Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PM-21
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PM-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
beamer wandhalterung
Die ICA-PM 21 Projektor-Wandhalterung mit kurzer Projektionsdistanz ist perfekt für die meisten Projektoren mit kurzer Projektionsdistanz und einem Gewicht von bis zu 15 kg. Ein Teleskoparm mit Säulendesign ermöglicht die perfekte Positionierung des Projektors für optimale Betrachtungswinkel. Die bequem verstellbaren Tragarme passen auf die meisten Short-Throw-Projektoren und das integrierte Kabelmanagement sorgt für ein ordentliches und sauberes Erscheinungsbild. Das integrierte Kabelmanagement verbirgt elegant alle mit dem Projektor verbundenen Kabel. Merkmale Verstellbare Stützarme: Passen problemlos an die meisten Projektoren Drehgelenk: bietet maximale Betrachtungsflexibilität Einstellbare Länge für Ihre verschiedenen Entscheidungen 360° Drehgelenk für optimale Betrachtungswinkel Neigungsdesign: Ermöglicht maximale Anzeigefähigkeit Integriertes Kabelmanagement: Halten Sie alles organisiert und ordentlich Technische Spezifikationen Material: Stahl, Kunststoff Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtung Farbe: schwarz mit feiner Textur Abmessungen: 1662 x 505 x 269 mm Maximal unterstütztes Gewicht: 15 kg Montagebereich: 54 ~ 320 mm Neigungsbereich: +15° ~ -15° Drehung: + 180 ° ~ -180 ° Verlängerungsbereich: 926 ~ 1528 mm Integriertes Kabelmanagement Packungsinhalt Wandhalterung für ICA-PM 21 Projektoren Hardware- und Installationsanweisungen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
15 kg
Breite:
505 mm
Höhe:
269 mm
Tiefe:
1662 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung, Techly, Beamer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.