Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalterung für Beamer, ausziehbar, 130mm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PM-2S
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PM-2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
techly projektor deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Universelle Deckenhalterung für Projektoren bis 20kg. Bietet eine flexible Positionierung des Projektors, mit vier verstellbaren Halterungsarmen, die an unterschiedliche Befestigungslöcher angepasst werden können. Der Schnellspanner ermöglicht eine schnelle Installation des Projektors und einen einfachen Abbau zur Wartung. Eigenschaften • Universelle Deckenhalterung für einen Projektor • Kompatibel mit fast allen Projektoren auf dem Markt • Maximal tragbares Gewicht: 20 kg Spezifikationen • Deckenbefestigung • Mit 4 verstellbaren Halterungsarmen • Material: Stahl • Horizontale Neigung: +/- 15° • Vertikale Neigung: +/- 8° • Deckenabstand: 130 mm • Lack: Pulverbeschichtung • Farbe: Silber Abmessungen • Fußbreite: 100 mm • Fußlänge: 100 mm • Länge des Arms: 130 mm • Minimaler Durchmesser der Halterung: 225 mm • Maximaler Durchmesser der Halterung: 316 mm Inhalt der Packung • Deckenhalterung für Projektor • Befestigungsschrauben • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Schwenkbereich:
-15 ° | 15 °
Neigungswinkel:
-8 ° | 8 °
Tragfähigkeit:
20 kg
Breite:
100 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
Silber
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Deckenhalterung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.