Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Anschlusskabel, St.-St., 0,5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-DSP-A-005
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-A-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 0,5m 1.2
displayport kabel
displayport kabel 1.2
DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger SteckerBietet hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den standardisierten DisplayPort unterstützen - bis zu 4K Auflösung und HDCP / DPCPUnterstützt HDMI und DVIVollständig geschirmt für bessere EMV-EigenschaftenPlug & Play für Gerät-zu-Gerät-AnwendungenGehäuse aus PVCFarbe: Schwarz Allgemeine InformationenKompatibel mit DisplayPort 1.2Unterstützt Datenübertragungsraten 4K @ 60Hz, 4096x2160 bis zu 5,4 Gbps x 4 layer (HBR2 5,4 Gbps, 2,7 Gbps und HBR RBR 1,62 Gbps) Standards und ZertifizierungenUL 20276 Verpackungsinhalt1x DisplayPort 1.2 Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Länge:
0.5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Displayport, Techly, Anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.