Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort 1.2 Audio/Video Anschlusskabel, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-DSP-A-050
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-A-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel
DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger SteckerBietet hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den standardisierten DisplayPort unterstützen - bis zu 4K Auflösung und HDCP / DPCPUnterstützt HDMI und DVIVollständig geschirmt für bessere EMV-EigenschaftenPlug & Play für Gerät-zu-Gerät-AnwendungenGehäuse aus PVCFarbe: Schwarz Allgemeine InformationenKompatibel mit DisplayPort 1.2Unterstützt Datenübertragungsraten 4K @ 60Hz, 4096x2160 bis zu 5,4 Gbps x 4 layer (HBR2 5,4 Gbps, 2,7 Gbps und HBR RBR 1,62 Gbps) Standards und ZertifizierungenUL 20276 Verpackungsinhalt1x DisplayPort 1.2 Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Displayport, Techly, Anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.