Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Anschlusskabel, St./St., 1m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-DSP-A14-010
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-A14-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.4
displayport kabel
displayport kabel 1.4
DisplayPort ist ein digitaler Videoschnittstellenstandard, welcher eine digitale Audio-/Video-Verbindung definiert, die hauptsächlich zwischen Computer und Monitor oder zwischen Computer und Heimkinosystemen verwendet wird. Eigenschaften Kabel DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger Stecker Unterstützt hochauflösendes Video, mehrkanaliges digitales Audio, DPCP, HDCP und Dual Mode (DP ++) DP ++ zertifiziertes Kabel (DisplayPort Dual Mode) Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz oder 4K @ 120Hz Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Störungen zu reduzieren und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten Kompatibles DSC (Display Stream Compression) 1.2, ermöglicht visuelle Komprimierung ohne Definitionsverlust Unterstützt FEC (Forward Error Correction) zur Erkennung und Korrektur von digitalen Übertragungsfehlern Unterstützt HDR (High Dynamic Range) Umspritzter PVC-Druckguss-Stecker Außendurchmesser: 7,3 mm Farbe: Schwarz Technische Spezifikationen Entspricht den Standards von DisplayPort 1.4 Unterstützt einen Datentransfer von 32,4 Gbit/s Maximale Aktualisierungsrate: 60 Hz Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel Normen und Zertifizierungen UL 20276 Anschlüsse 2x DisplayPort 20-poliger Stecker Verpackungsinhalt 1x Kabel DisplayPort Stecker-Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Displayport, Techly, Anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.