Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bidirektionaler Audio Konverter Digital auf Analog / Analog auf Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly IDATA SPDIF-8 Audio-Konverter Schwarz
Techly IDATA SPDIF-8 Audio-Konverter Schwarz
Techly IDATA SPDIF-8 Audio-Konverter Schwarz
Techly IDATA SPDIF-8 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46318871
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-SPDIF-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konverter
Analog
Techly
Dieser Digital-zu-Anlog-/Analog-zu-Digital-Combo-Audiokonverter ist entweder für die Heim- oder professionelle Audioumschaltung konzipiert. Es wandelt koaxialen oder optischen digitalen Audioeingang in analogen Stereoausgang über Cinch oder 3,5-mm-Minibuchse um und kann auch analoge Audiosignale in digitale Audiosignale konvertieren, es kann in beide Richtungen konvertieren. Merkmale Unterstützt koaxiales oder optisches digitales Audio zu analogem Stereo-Audio Unterstützt analoges Stereo-Audio zu koaxialem oder optischem Digital-Audio Unterstützt 2-Kanal-LPCM-Digital-Audiosignalausgang Unterstützt Abtastraten von 32, 44,1, 48, 96, 128 und 192 kHz bei Digital-zu-Analog, 48-kHz-Abtastrate bei Analog-zu-Digital Plug-and-Play Gehäusematerial: ABS Farbe: Schwarz Technische Daten Spannung: DC5V/0,5A Stromverbrauch: Stromanschluss: Micro-USB Digitale Eingangsabtastrate: 32, 44,1, 48, 96, 128 und 192 kHz Digitale Ausgangsabtastrate: 48 kHz Analoges Audioformat: Stereo Eingangs-/Ausgangsschnittstellen: 3,5 mm, R/L, Koaxial Eingangsschnittstelle: S/PDIF Ausgangsschnittstelle: S/PDIF Umweltinformationen Arbeitstemperatur: von 0 bis ~ 60°C Lagertemperatur: von -10 bis ~ 70°C Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): von 0 bis ~ 90 % Packungsinhalt Combo-Audiokonverter DC5V/0,5A Netzteil Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,23*
€ 74,27*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 73,98*
€ 95,49*
6 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,97*
€ 141,30*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.