Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

INFRALAN® Faserpigtail LC 50/125µ OM4, 12-farbiger,Satz, 2m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-IFP-LCU-4-12
Hersteller:
     INFRALAN
Herst.-Nr.:
     IFP-LCU-4-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail lc
lwl pigtail
Der INFRALAN® LC Faserpigtailsatz besteht aus 12 Faserpigtails, deren Farben gemäß Farbcode DIN VDE 0888 in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink eingefärbt sind. Die Farbe vom 900? Mantel ist auf den 250? Mantel durchgefärbt. Das Einzelpigtail hat eine Hohlmantelfaser, mit der das Absetzen für Spleißvorgänge in einer Spleißkassette benutzerfreundlich durchgeführt werden kann. Die INFRALAN® Singlemode Faserpigtails entsprechen der Qualitätsklasse B/2 nach IEC 61753-1 SM, die Multimode Faserpigtails entsprechen der Qualitätsklasse A/1 nach IEC 61753-122-2 MM. Die INFRALAN® Faserpigtails sind in einem Polybeutel verpackt, in dem die Stecker noch einmal separat mit einem Polybeutel umschlossen sind. Die Faser und der Stecker des INFRALAN® Faserpigtails sind mit dem INFRALAN® Logo gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
false
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Faserpigtail, LC, OM4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,75917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.