Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP67 Durchführungskupplung, LC Duplex, Metallausführung Keramikhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IP67DFKLCDM
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IP67DFKLCDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau
M25
LC Duplex
Verschraubung
IP67 Durchführungskupplung zum Einbau in Veteilerboxen mit M25 Ausbruch. Mit eingebauter LC Duplex Buchse/Buchse Kupplung Material: Messing Mit Staubschutzkappe
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
Aluminium
APC-Ausführung:
false
UPC-Ausführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IP67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.