Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP67 Einbaubuchse, M25, HDMI, Bu-St, A-A, Service Port, Halteseil, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IP67EBHDMIA-A1,0FLHS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IP67EBHDMIA-A1,0FLHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau
M25
HDMI
Verschraubung
IP67 Einbaubuchsen zum Einbau in Veteilerboxen mit M25 Ausbruch. Mit eingebauten HDMI2.0 Verbindungskabel Stecker/Stecker Material: Messing Maximale Auflösung: 4K 60Hz Mit unverlierbarer Staubschutzkappe
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IP67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.